• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

M12FROS2.5-0 Akku-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4933493647
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493647
EAN / GTIN 4058546485184
Herstellernummer 4933493647
L-Nummer L01870 118653
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungsmotor mit 6.400 bis 24.000 Schleifhüben pro Minute für schnelleren Materialabtrag
  • 2.5 mm Orbit-Funktion für Feinschliff und erstklassige Ergebnisse
  • Variables Drehzahlrad mit 8 Geschwindigkeitsstufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für unterschiedliche Materialien
  • Kompaktes und ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Geringes Gewicht - nur 0.95 kg für das Werkzeug und 1.4 kg mit einem M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah Akku
  • Bequemer Wechsel des Stütztellers von Hand ohne zusätzliches Werkzeug
  • Lock-on-Funktion für komfortables Arbeiten über längere Zeiträume
  • Der Staubanschluss kann auf der linken oder rechten Seite montiert werden und ist daher sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
  • Universeller Klett-Schleifteller ermöglicht einfaches Auswechseln der Schleifteller
  • Der mitgelieferte Vakuumadapter passt direkt an alle MILWAUKEE® Staubabsauger
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE®-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Betriebsdauer und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 8
  • Gewicht mit Akku: 1.4 (M12 HB5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3200 - 12000 min-1
  • Schleifteller- / Schleifpapiergröße: 150 mm
  • Schwingkreis: 2.5 mm
  • Schwingzahl: 6400 - 24000 min-1
  • Spannung: 12 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, Universal-Staubabsaugadapter, linker Staubabsauganschluss, rechter Staubabsauganschluss

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb