M12FROS2,5-0 Akumulatorski naključni orbitalni brusilnik

Št. art.: 4933493647
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4933493647
EAN/GTIN 4058546485184
Številka proizvajalca 4933493647
L-število L01870 118653
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visokozmogljiv motor s 6.400 do 24.000 brusilnimi udarci na minuto za hitrejše odstranjevanje materiala
  • 2,5 mm orbitalna funkcija za fino brušenje in vrhunske rezultate
  • Kroglo s spremenljivo hitrostjo z 8 nastavitvami hitrosti omogoča nastavitev prave hitrosti za različne materiale
  • Kompaktna in ergonomska oblika za delo brez utrujenosti
  • Majhna teža - samo 0,95 kg za orodje in 1,4 kg z baterijo M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
  • Priročna ročna menjava podpornega diska brez dodatnega orodja
  • Funkcija Lock-on za udobno delo skozi daljše časovno obdobje
  • Priključek za prah je mogoče namestiti na levo ali desno stran, zato je primeren za levičarje in desničarje
  • Univerzalni brusilni disk z zapiralom na ježka omogoča enostavno menjavo brusilnih diskov.
  • Priloženi vakuumski adapter se prilega neposredno vsem sesalnikom prahu MILWAUKEE®
  • DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. Brezkrtačni motor MILWAUKEE® POWERSTATE®, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Dostavljeno: v škatli
  • Nastavitve hitrosti: 8
  • Masa z akumulatorjem: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 3200–12000 min–1
  • podložna brusna plošča/velikost brusnega papirja: 150 mm
  • nihajni krog: 2,5 mm
  • Število vibracij: 6400–24000 min–1
  • Napetost: 12 V
  • Spremenljiva hitrost: Da

Obseg dobave:

Baterije niso vključene, polnilnik ni vključen, v kartonski embalaži, univerzalni adapter za odsesavanje prahu, levi priključek za odsesavanje prahu, desni priključek za odsesavanje prahu