MXF WBT90-123 Llana sin cable 900mm

Número de artículo: 4933493602
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 72 V
Capacidad de la batería 12 Ah
Duración de funcionamiento 0,42 h
Tiempo de carga por batería 1,08 h
Serie MX FUEL
Denominación del fabricante Akku-Flügelglätter 900mm; MXF WBT90-123
Embalaje Cartón
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del plato de lijado 914 mm
Diámetro de la herramienta de pulido máx. 914 mm
Número de revoluciones mín. 60 min-1
Número de revoluciones máx. 130 min-1
Frecuencia mín. 60 min-1
Frecuencia máx. 130 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Particularidad Heavy Duty; Interruptor de parada inmediata; Preselección electrónica de la velocidad de giro; amortiguación de vibraciones
Intervalo de empleo Heavy Duty
Tipo de producto Pulidora
Longitud total 1.600 mm
Anchura total 939 mm
Altura total 1.028 mm
Peso total 80 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493602
EAN / GTIN 4058546484736
Número del fabricante 4933493602
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Proporciona un acabado suave y equilibrado con 5 CV de potencia
  • AUTOSTOP™ para mejorar la protección del usuario
  • Hasta 25 minutos de autonomía por carga
  • Cuchilla variable, velocidad máxima de la cuchilla hasta 130 rpm
  • Mando de velocidad ergonómico para un control óptimo
  • Ajuste de la altura de la empuñadura para mayor comodidad
  • Rueda de ajuste fino para ajustar con precisión el ángulo de la hoja
  • Gancho de elevación para una mejor maniobrabilidad en la obra
  • Basándose en los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza un nuevo nivel de rendimiento inalámbrico. Centradas en la potencia de gasolina, con cable y neumáticas, estas herramientas ofrecen resultados sin los riesgos asociados a las emisiones, el ruido, las vibraciones, los peligros de tropiezo y la frustración de las complejas tareas de mantenimiento.
  • El seguimiento de herramientas ONE-KEY™ proporciona una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de bloqueo remoto

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 12 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Anchura: 939 mm
  • Diámetro del recipiente: 914 mm
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 80 (MXF HD812) EPTA KG
  • Altura: 1028 mm
  • Tiempo de carga del cargador MXF SC: 65 min
  • Longitud: 1600 mm
  • Velocidad en vacío: 60 - 130 min-1
  • velocidad del motor: 1600 - 3600 rpm
  • Tensión: 72 V
  • Número UN: UN 3481 Clase 9 P903 Li-Ion

Volumen de suministro:

2 baterías MXF HD812, cargador MXF SC, en caja, 1 juego de alas combinadas (4 unidades)