• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET 42 PZ CRICC 1/4 - METRIC

Codice art.: 4932498382
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498382
EAN / GTIN 4058546522513
Codice del produttore 4932498382
Numero-L L01870 118481
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cricchetto MILWAUKEE® con design a 90 denti, angolo di ritiro e design Stubby per i lavori in spazi stretti.
  • Design FOUR FLAT™ Design per l’inserimento di chiavi inglesi
  • Chiavi combinate a cricchetto con arto con 144 denti di cricchetto e angolo di ritorno di 2,5 per garantire flessibilità anche negli spazi stretti.
  • Inserti avvitatori resistenti Shockwave™

Proprietà:

  • Contenuto: Bussole da 1/4 di pollice: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, impugnatura per cacciavite, punte per cacciavite Shockwave™ resistenti agli urti: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4,5, SL 5,5, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, TX BO 10, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, Chiave combinata a cricchetto con cerniera : 8 mm, 10 mm, 13 mm
  • Attacco: 1/4 pollici
  • Pezzi: 42

Fornitura:

Inserti per chiavi a bussola da 1/4 di pollice: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, impugnatura per cacciavite, punte per avvitatore resistenti agli urti Shockwave™: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4.5, SL 5.5, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, TX BO 10, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, chiave a cricchetto con giunto e bocca ad anello : 8 mm, 10 mm, 13 mm