Description:
- Clé à cliquet MILWAUKEE® avec design 90 dents, 4 angles de reprise et design Stubby pour travailler dans les espaces confinés
- Design FOUR FLAT™ pour l’application de clés à molette
- Clé mixte à cliquet articulée avec 144 dents de cliquet et 2,5 angles de reprise pour une flexibilité dans les espaces restreints
- Embouts de vissage Shockwave™ résistants aux chocs
Caractéristique(s):
- Contenu: Douilles longues 1/4 pouce : 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, poignée de tournevis, embouts de vissage Shockwave™ résistants aux chocs : PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4.5, SL 5.5, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, TX BO 10, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, clé mixte à cliquet articulée : 8 mm, 10 mm, 13 mm
- Pièces: 42
- Réception: 1/4 pouce
Livraison:
Douilles à embout de 1/4 pouce: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, poignée de tournevis, embouts de vissage résistants aux chocs Shockwave™: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4.5, SL 5.5, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, TX BO 10, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, clé à cliquet articulée à douille : 8 mm, 10 mm, 13 mm