• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

1/4″ Ratschen, Steckschlüssel Set (42)

Artikel-Nr.: 4932498382
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4932498382
EAN / GTIN 4058546522513
Herstellernummer 4932498382
L-Nummer L01870 118481
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

MILWAUKEE® Ratsche mit 90-Zahn-Design, 4 Rückholwinkel und Stubby Design für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
FOUR FLAT™ Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln
Gelenk-Ratchen-Ringmaulschlüssel mit 144 Ratschenzähne und 2,5 Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits

Merkmal:

  • Inhalt: 1/4 Zoll lange Steckschlüsseleinsätze: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, Schraubendreher Handgriff, Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4.5, SL 5.5, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, TX BO 10, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, Gelenk-Ratschen-Ringmaulschlüssel : 8 mm, 10 mm, 13 mm
  • Anzahl Teile: 42
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll

Lieferumfang:

1/4 Zoll lange Steckschlüsseleinsätze: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, Schraubendreher Handgriff, Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4.5, SL 5.5, Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, TX BO 10, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, Gelenk-Ratschen-Ringmaulschlüssel : 8 mm, 10 mm, 13 mm