1/4″ Trinquete, llave de vaso Set (42)

Número de artículo: 4932498382
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932498382
EAN / GTIN 4058546522513
Número del fabricante 4932498382
Número L L01870 118481
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Trinquete MILWAUKEE® con diseño de 90 dientes, ángulo de retorno de 4 y diseño resistente para trabajar en espacios reducidos
Diseño FOUR FLAT™ para fijar llaves
Llave de anillo de trinquete articulada con 144 dientes de trinquete y ángulo de retorno de 2,5 para flexibilidad incluso en espacios reducidos
Shockwave™ puntas de destornillador resistentes a impactos

Característica:

  • Contenido: enchufes de 1/4 pulgadas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, destornillador empuñadura, brocas de destornillador resistente a impactos Shockwave™: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4,5, SL 5, hexagonal 6, hexagonal 8, hexagonal 10, hexagonal 3, hexagonal 4, TX BO 5,5, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, llave de anillo de trinquete de junta : 8 mm, 10 mm, 13 mm
  • Número de piezas: 42
  • Portaherramientas: 1/4 pulgada

Volumen de suministro:

enchufes de 1/4 pulgadas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, destornillador empuñadura, brocas de destornillador resistente a impactos Shockwave™: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4,5, SL 5, hexagonal 6, hexagonal 8, hexagonal 10, hexagonal 3, hexagonal 4, TX BO 5,5, TX BO 27, TX BO 30, TX BO 40, TX BO 15, TX BO 20, TX BO 25, llave de anillo de trinquete de junta : 8 mm, 10 mm, 13 mm