1/4″ ráčna, sada nástrčných klíčů (42)

Artiklové číslo: 4932498382
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498382
EAN / GTIN 4058546522513
Číslo výrobce 4932498382
L-číslo L01870 118481
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Ráčna MILWAUKEE® s 90 zuby, 4 zpětným úhlem a designem strniště pro práci ve stísněných prostorech
ČTYŘI PLOCHÉ provedení™ pro upevnění klíčů
Kloubový ráčnový klíč se 144 zuby ráčny a 2,5 úhlem návratu pro flexibilitu i ve stísněných prostorech
Rázové šroubováky Shockwave™

Charakteristika:

  • Obsah: 1/4palcové zásuvky: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, šroubovák rukojeť, rázové šroubováky Shockwave™: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4,5, SL 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10, Hex 3, Hex 4, TX BO 25, TX BO 27, BO 20, TX BO 40, TX BO 15, TX BO 30, TX BO 5,5, kloubový ráčnový klíč na ráčnu : 8 mm, 10 mm, 13 mm
  • Počet přepážek: 42
  • Upínač nástrojů: 1/4 palce

Rozsah dodávky:

1/4palcové zásuvky: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, šroubovák rukojeť, rázové šroubováky Shockwave™: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL 4,5, SL 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10, Hex 3, Hex 4, TX BO 25, TX BO 27, BO 20, TX BO 40, TX BO 15, TX BO 30, TX BO 5,5, kloubový ráčnový klíč na ráčnu : 8 mm, 10 mm, 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku