Chiave a brugola compatta da 3 mm

Codice art.: 4932492403
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 3 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932492403
EAN / GTIN 4058546417703
Codice del produttore 4932492403
Numero-L L01850 1464
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Blocco a rotazione per una facile rimozione delle chiavi
  • La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un angolo fino a 30°
  • Marcatura della misura per una facile selezione della chiave corretta
  • Perforazione per facilitare l'aggancio a un lucchetto Milwaukee® quando si lavora in altezza..

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 66 mm
  • Dimensione: 3 x 64 mm
  • Lunghezza: 23 mm