Clé allen compacte de 3 mm

Réf.: 4932492403
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 unités
  • Etapes de la commande : 3 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932492403
EAN / GTIN 4058546417703
Réf. fabricant 4932492403
Article hors catalogue L01850 1464
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • L'étui Twist and Lock permet d'avoir un accès rapide aux clés et de les maintenir en place en toute sécurité
  • Embout à bille pour un accès à la vis jusqu'à 30°
  • Identification de la taille rapide
  • Trou pour lanière de sécurité pour une fixation facile à la gamme de lanières Milwaukee permettant une utilisation en hauteur

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 66 mm
  • Réf.: 3 x 64 mm
  • Longueur: 23 mm