Kompakt insexnøgle 3 mm

Art.-nr.: 4932492403
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 stykker
  • Bestillingstrin: 3 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4932492403
EAN/GTIN 4058546417703
Producentnummer 4932492403
L-nummer L01850 1464
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejelås til nem fjernelse af nøgler
  • Kugleformet hoved letter adgangen til skruer og gør det muligt at arbejde i en vinkel på op til 30°
  • Størrelsesmærkning for let valg af den rigtige skruenøgle
  • Perforering til nem fastgørelse til en Milwaukee® værktøjslås ved arbejde i højden..

Egenskab:

  • Samlet længde: 66 mm
  • Størrelse: 3 x 64 mm
  • Længde: 23 mm