Kompaktní šestihranný klíč 3 mm

Artiklové číslo: 4932492403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492403
EAN / GTIN 4058546417703
Číslo výrobce 4932492403
L-číslo L01850 1464
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Otočný zámek pro snadné vyjmutí klíčů
  • Kulová hlava usnadňuje přístup ke šroubům a umožňuje práci pod úhlem až 30°
  • Označení velikosti pro snadný výběr správného klíče
  • Perforace pro snadné připojení k zámku nářadí Milwaukee® při práci ve výšce.

Charakteristika:

  • Celková délka: 66 mm
  • Velikost: 3 x 64 mm
  • Délka: 23 mm