Kompaktni ključ. za notr. 6-kot. 3 mm

Št. art.: 4932492403
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 4932492403
EAN/GTIN 4058546417703
Številka proizvajalca 4932492403
L-število L01850 1464
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zaklepanje na zasuk za enostavno odstranjevanje ključev
  • Sferična glava olajša dostop do vijakov in omogoča delo pod kotom do 30°
  • Oznaka velikosti za lažjo izbiro ustreznega ključa
  • Perforacija za enostavno pritrditev na ključavnico orodja Milwaukee® pri delu na višini..

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 66 mm
  • Velikost: 3 x 64 mm
  • Dolžina: 23 mm