• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DDC-EC 112.00-123.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: 4841332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4841332
EAN / GTIN 7291075466911
Codice del produttore 4841332
Numero-L L24020 317

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 101 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 112 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 101 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 123.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 112 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 119 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 205 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto