• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

DDC-EC 112.00-123.99 Dvocevni navojni svedri s 4 začetnimi zunanjimi navoji, kartušami in nastavljivim premerom (40–184 mm premera)

Št. art.: 4841332

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4841332
EAN/GTIN 7291075466911
Številka proizvajalca 4841332
L-število L24020 317

Opis

Opis:

DDC-EC 112-00

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 101 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 123,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 112 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 119 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 205 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse