• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DSC-EC 160.00-171.99 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread Connection and a Cartridge (40-292 dia.)

Artikelnummer: 4841269
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841269
EAN/GTIN 7291075448597
Nummer fabrikant 4841269
L-nummer L24020 266

Omschrijving

Omschrijving:

Kottergereedschappen met WSP, totale lengte (OAL) 225 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 149 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I28
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 171,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 160 mm
  • Totale lengte (OAL) 225 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan