• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spina di riscontro singola con impugnatura, 3 cifre Classe di tolleranza 1, Modello: 1

Codice art.: 483942 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 5,10 € /pz.
  • 18,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2269

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 0,101 mm - 0,199 mm
Passo 0,001 mm
Lunghezza di controllo 33 mm
Durezza 60 ± 2 HRC
Materiale acciaio per utensili legato
Lunghezza complessiva 53 mm
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483942 1
EAN / GTIN 2050002077096
Produttore/persona responsabile Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrizione

Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili 60 ±2 HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del ⌀ incisa.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, ad es. n. art. 483942 Dim. 3, 0,305.