{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Classe di tolleranza | 1 | |
| Dimensione nominale | 0,501 mm - 0,999 mm | |
| Passo | 0,001 mm | |
| Lunghezza di controllo | 33 mm | |
| Durezza | 60 ± 2 HRC | |
| Materiale | acciaio per utensili legato | |
| Lunghezza complessiva | 53 mm | |
| Tipo di prodotto | Spina di riscontro |
| Codice articolo | 483942 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002077126 | |
| Produttore/persona responsabile | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |