• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kahvallinen yksittäinen mittaustappi, 3-numeroinen Toleranssiluokka 1 1

Tuote nro.: 483942 1

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 4,93 € /kpl
  • 19,67 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • Standardi: DIN 2269

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Toleranssiluokka 1
Nimellismitta 0,101 mm - 0,199 mm
Nousu 0,001 mm
Mittauspituus 33 mm
Kovuus 60 ±2 HRC
Raaka-aine seostettua työkaluterästä
Kokonaispituus 53 mm
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483942 1
EAN / GTIN 2050002077096

Kuvaus

Malli:

Mittaustapit seostettua työkaluterästä 60 ±2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: ø-tieto kaiverrettu.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi haluttu halkaisija ⌀, esim. nro 483942 koko 3, 0,305.