Külön mérőcsap markolattal, 3 állású 1. tűrési osztály, Típus: 1

Cikkszám: 483942 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 5,10 € /(db)
  • 18,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2269

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Tűrési osztály 1
Névleges méret 0,101 mm - 0,199 mm
Emelkedés 0,001 mm
Mérőhossz 33 mm
Keménység 60 ±2 HRC
Alapanyag ötvözött szerszámacél
Teljes hossz 53 mm
Termék fajtája Mérőcsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 483942 1
EAN / GTIN 2050002077096
Gyártó/felelős személy Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Leírás

Kivitel:

Mérőcsapok ötvözött szerszámacélból, 60 ± 2 HRC. Csap: edzett, megeresztett, köszörült és leppelt. Markolat: Gravírozott ⌀-jelöléssel.

Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483942 sz. 3 méret, 0,305.