Losse meetpen met handgreep, drie cijfers Tolerantieklasse 1, Type: 1

Artikelnummer: 483942 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
  • € 17,47 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 0,101 mm - 0,199 mm
Oplopend met 0,001 mm
Controlelengte 33 mm
Hardheid 60 ±2 HRC
Materiaal gelegeerd gereedschapsstaal
Totale lengte 53 mm
Producttype Meetpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 483942 1
EAN/GTIN 2050002077096
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd werktuigstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, getemperd, geslepen en geläppt. Handgreep: ⌀-aanduiding ingegraveerd.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ aangeven, bijv. nr. 483942 gr. 3, 0,305.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan