• Ingen pris tilgjengelig

3-siffrigt enkelt kontrollstift med handtag Toleransklass 1 1

Article no.: 483942 1

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 53,86 /pcs.
  • NOK 214,62 /pcs.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • Norm: DIN 2269

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 2269
Toleransklass 1
nominellt mått 0,101 mm - 0,199 mm
stigning 0,001 mm
testlängd 33 mm
hårdhet 60 ±2 HRC
Material legerat verktygsstål
totallängd 53 mm
Produktslag Måttpinne

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 483942 1
EAN / GTIN 2050002077096

Beskrivelse

Utförande:

Kontrollpinne av legerat verktygsstål 60 ±2 HRC. Pinnen härdad, anlöpt, slipad och läppad. Handtag: Diameteruppgift ingraverad.

Anmärkning:

Ange vid beställning också önskad diameter, t.ex. nr 483942 storlek 3, 0,305.