{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Campo di misura nominale | 1 mm - 10 mm | |
| Classe di tolleranza | 2 | |
| Passo | 0,1 mm | |
| Durezza | 60 ± 2 HRC | |
| Materiale | Acciaio per calibri | |
| Numero di spine di riscontro | 91 | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Spina di riscontro |
| Codice articolo | 483810 91 | |
| EAN / GTIN | 2050001046734 | |
| Produttore/persona responsabile | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |