Set de ştifturi de control în cutie de lemn Clasa de toleranţă 2, Tip: 91

Cod articol.: 483810 91
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 1.102,00 € /buc.
  • 372,00 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Domeniu de măsurare min. 1 mm
Domeniu de măsurare max. 10 mm
Dimensiune nominală min. 1 mm
Dimensiune nominală max. 10 mm
Pas 0,1 mm
Grosime min. 1 mm
Grosime max. 10 mm
Limita de eroare ± 2 µm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T2
Clasa de toleranţă 2
Configurabil nu
Număr de piese 91 buc.
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 40 mm; 70 mm
Cuprins Set / sortiment
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483810 91
EAN / GTIN 2050001046734
Număr producător 1521000665
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC), revenit, rectificat și lepuit. Seturile de ştifturi de control sunt aşezate într-o cutie de lemn cu găuri inscripţionate (de la ⌀ 1,5 mm ştifturile de control sunt marcate suplimentar direct). Lungimea ştiftului de control este de 40 mm până la ⌀ 0,99 mm, peste acest diametru este de 70 mm. De la ⌀ 1,00 mm, o latură este teșită.
Clasa de toleranţă 2: ⌀ ştiftului ±0,002 mm.

Aplicaţie:

Pentru lucrări la maşina de găurit sau la construcţia de unelte şi dispozitive. De ex. pentru măsurarea toleranţelor la alezaje, pentru verificarea poziţiei găurilor, pentru controlul toleranţelor între două alezaje, măsurarea roţilor dinţate sau a fileturilor, precum şi pentru verificarea unghiurilor şi profilelor etc.

Accesorii opţionale:

Suport pentru ştifturi de control cod 483930, 483935; 483937. La comandă, vă rugăm să specificați domeniul de diametru dorit.