Mérőcsap készlet fadobozban 2. tűrési osztály 91

Cikkszám: 483810 91
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 1 038,00 € /(db)
  • 390,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 2269
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Névleges mérettartomány 1 mm - 10 mm
Tűrési osztály 2
Emelkedés 0,1 mm
Keménység 60 ± 2 HRC
Alapanyag Idomszeracél
Mérőcsapok száma 91
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483810 91
EAN / GTIN 2050001046734

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készletek tárolása feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően történik (1,5 mm ⌀-től a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 0,99 mm ⌀-ig 40 mm, efölött 70 mm.
Tűrési osztály 2: Csap ⌀ ± 0,002 mm.

Felhasználás:

Koordináta-fúrógépen végzett munkákhoz, vagy a szerszám- és készülék gyártásban, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűrésének ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb.