Jeu de piges de contrôle dans un coffret en bois Classe de tolérance 2, Type: 91

Réf.: 483810 91
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 1 102,00 € /pcs.
  • 372,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage caisse / Coffret / Boîte
Zone de protection ESD (EPA) non
Plage de mesure min 1 mm
Plage de mesure max. 10 mm
Dimension nominale min. 1 mm
Dimension nominale max. 10 mm
Pas 0,1 mm
Epaisseur min. 1 mm
Epaisseur max. 10 mm
Erreur admissible ± 2 µm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T2
Classe de tolérance 2
Configurable non
Nombre de pièces 91 pc.
Type de produit pige de contrôle
Longueur totale L 40 mm; 70 mm
Sommaire jeu / Assortiment
Norme DIN 2269
Matériau acier
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 483810 91
EAN / GTIN 2050001046734
Réf. fabricant 1521000665
Fabricant/personne responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

En acier allié spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC), revenu, rectifié et rodé. Les jeux de piges de contrôle sont présentées dans un coffret de bois dans lequel les trous sont gravés (à partir de ⌀ 1,5 mm, les piges de contrôle sont aussi gravées). Longueur des piges jusqu’au ⌀ 0,99 mm = 40 mm, au-delà, = 70 mm. A partir de ⌀ 1,00 mm, un côté est chanfreiné.
Classe de tolérance 2: ⌀ pige ±0,002 mm.

Utilisation:

Pour travaux sur unités de perçage ou dans la fabrication d’outils et montages, par ex. pour la mesure de tolérances d’alésages, la vérification d’alésages, le contrôle de tolérances d'entrape entre deux alésages, les mesures deroue dentéesou de pas, la vérification d’angles et de profils, etc.

Accessoire(s):

Supports de piges de contrôle 483930, 483935 ; 483937. Lors de la commande, veuillez prêter attention à la plage de ⌀ souhaitée.