Prüfstift-Satz in Holzbox Toleranzklasse 2, Typ: 91

Artikel-Nr.: 483810 91
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 1.102,00 € /Stk.
  • 372,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Messbereich min. 1 mm
Messbereich max. 10 mm
Nennmaß min. 1 mm
Nennmaß max. 10 mm
Steigung 0,1 mm
Stärke min. 1 mm
Stärke max. 10 mm
Fehlergrenze ± 2 µm
Dickentoleranzklasse (Genauigkeit) T2
Toleranzklasse 2
Konfigurierbar nein
Anzahl Teile 91 St.
Produktart Prüfstift
Länge gesamt L 40 mm; 70 mm
Inhalt Satz / Sortiment
Norm DIN 2269
Material Stahl
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483810 91
EAN / GTIN 2050001046734
Herstellernummer 1521000665
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem legiertem Lehrenstahl, gehärtet (60 ±2 HRC), angelassen, geschliffen und geläppt. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm ⌀ sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis ⌀ 0,99mm, darüber 70 mm. Ab ⌀ 1,00 mm eine Seite gefast.
Toleranzklasse 2: Stift-⌀ ±0,002 mm.

Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

Sonderzubehör:

Prüfstifthalter Nr. 483930, 483935; 483937. Bei der Bestellung bitte auf den gewünschten ⌀-Bereich achten.