Garnitura merilnih trnov v leseni škatli Točnost 2 91

Št. art.: 483810 91
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 1.038,00 € /kos.
  • 390,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 2269
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Območje nazivne mere 1 mm - 10 mm
Kakovost 2
Korak 0,1 mm
Trdota 60 ± 2 HRC
Material Jeklo za šablone
Število kontrolnih trnov 91
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483810 91
EAN/GTIN 2050001046734

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za merila, kaljen (60 ±2 HRC) in popuščan. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od ⌀ 1,5 mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do ⌀ 0,99 mm, pri večjih premerih pa 70 mm.
Točnost 2: ⌀ merilnega trna ±0,002 mm.

Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.