Smerigliatrice angolare da 0,4 hp con offset di 7 gradi

Codice art.: 48336
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
Codice articolo 48336
EAN / GTIN 0616026483361
Codice del produttore 48336
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Design leggero ed ergonomico per garantire maggiore comfort e controllo all’operatore.
  • Il mandrino monoblocco mantiene tutti i componenti rotanti sulla stessa linea centrale, riducendo così l’eccentricità.
  • Potenza e coppia massime rispetto a qualsiasi altro prodotto concorrente simile.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 97 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg