Meuleuse d’angle de 0,4 hp à déport de 7 degrés

Réf.: 48336
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 48336
EAN / GTIN 0616026483361
Réf. fabricant 48336
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Conception ergonomique et légère pour un confort et un contrôle accrus de l’opérateur.
  • La broche monobloc maintient tous les composants rotatifs sur un même axe afin de réduire le faux-rond.
  • Puissance et couple les plus élevés parmi tous les produits concurrents similaires.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 25000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 97 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg