Amoladora de matriz con desplazamiento de 7 grados, de 0,4 hp

Número de artículo: 48336
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 48336
EAN / GTIN 0616026483361
Número del fabricante 48336
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Diseño ergonómico y ligero que proporciona mayor comodidad y control al operario.
  • El husillo de una sola pieza mantiene todos los componentes giratorios en la misma línea central para reducir la excentricidad.
  • Los niveles de potencia y par motor más altos de todos los productos similares de la competencia.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 25000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 97 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg