.4 hp, úhlová bruska s 7stupňovým úhlem sklonu

Artiklové číslo: 48336
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48336
EAN / GTIN 0616026483361
Číslo výrobce 48336
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Lehká ergonomická konstrukce pro větší pohodlí a lepší ovládání ze strany obsluhy.
  • Jednodílné vřeteno udržuje všechny rotující součásti na stejné ose, čímž se snižuje excentrické vychýlení.
  • Nejvyšší hodnoty výkonu a točivého momentu ze všech podobných konkurenčních produktů.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 97 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg