{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | rosso | |
| Diametro interno tubo ID | 16,2 mm | |
| Diametro esterno del tubo OD | 22 mm | |
| Superficie | es. temprata; es. zincata | |
| Tipo di prodotto | Leva di manovra | |
| Lunghezza complessiva | 133 mm | |
| Materiale | plastica; acciaio | |
| Peso | 165 g |
| Codice articolo | 47944 | |
| EAN / GTIN | 4020772047948 | |
| Codice del produttore | 47944 | |
| Numero-L | L30090 221 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |