Nástrčný klíč pro potrubí chladicí kapaliny HSK-A.

Artiklové číslo: 47944
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená
Vnitřní průměr trubky ID 16,2 mm
Trubka vnější průměr OD 22 mm
Povrch kalené; pozinkováno
Druh produktu Nástrčná trubka
Celková délka 133 mm
Materiál plast; ocel
Hmotnost 165 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47944
EAN / GTIN 4020772047948
Číslo výrobce 47944
L-číslo L30090 221
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Nástrčný klíč pro potrubí chladicí kapaliny HSK-A (kuželový dutý hřídel podle DIN 69893)
Čepel: Speciální ocel, kalená a pozinkovaná.
Rukojeť: Čistý plast odolný proti nárazu (bez kadmia), červený.

Charakteristika:

  • Velikost = HSK-A.: 100
  • Š: 100
  • B1: 2,9
  • D: 16,2
  • D1: 22,0
  • L: 133
  • hmotnost: 165 g