{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | rdeča | |
| Notranji premer cevi ID | 16,2 mm | |
| Zunanji premer cevi OD | 22 mm | |
| Površina | kaljeno; pocinkano | |
| Vrsta izdelka | cevni ročaji | |
| Skupna dolžina | 133 mm | |
| Material | umetne mase; jeklo | |
| Masa | 165 g |
| Številka izdelka | 47944 | |
| EAN/GTIN | 4020772047948 | |
| Številka proizvajalca | 47944 | |
| L-število | L30090 221 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |