Topnøgle til kølerør HSK-A.

Art.-nr.: 47944
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farve rød
Rør, indvendig diameter ID 16,2 mm
Udvendig rør-diameter OD 22 mm
Overflade hærdet; forzinket
Produkttype forlængerrør
Samlet længde 133 mm
Materiale kunststof; stål
Vægt 165 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47944
EAN/GTIN 4020772047948
Producentnummer 47944
L-nummer L30090 221
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Topnøgle til kølerør HSK-A, (konisk hulaksel iht. din 69893)
Klinge: Specialstål, hærdet og galvaniseret.
Greb: Ren, slagfast plast (cadmium-fri), rød.

Egenskab:

  • Størrelse = HSK-A..: 100
  • B: 100
  • B1: 2,9
  • D: 16,2
  • D1: 22,0
  • L: 133
  • Vægt: 165 g