Cheie tubulară pentru conducta de lichid de răcire HSK-A.

Cod articol.: 47944
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea
roşu
Diametru interior țeavă ID
16,2 mm
Diametrul exterior al țevii D
22 mm
Suprafaţă
călit; galvanizat
Tip produs
Extensie de ţeavă
Lungimea totală L
133 mm
Material
plastic; oțel
Greutate
165 g

Identificare și clasificare

Cod articol 47944
EAN / GTIN 4020772047948
Număr producător 47944
L-Număr L30090 221
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cheie tubulară pentru conducta de lichid de răcire HSK-A, (arbore conic gol conform din 69893)
Lamă: Oțel special, întărit și galvanizat.
Mâner: Plastic pur, rezistent la impact (fără cadmiu), roșu.

Caracteristică:

  • Dimensiune = HSK-A.: 100
  • B: 100
  • B1: 2,9
  • D: 16,2
  • D1: 22,0
  • L: 133
  • greutate: 165 g