Llave de enchufe para tubería de refrigerante HSK-A.

Número de artículo: 47944
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color
rojo
Diámetro interior del tubo ID
16,2 mm
Diámetro exterior del tubo D
22 mm
Superficie
material endurecido; galvanizado/a
Tipo de producto
Tubo encajable
Longitud total L
133 mm
Material
plástico; acero
Peso
165 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 47944
EAN / GTIN 4020772047948
Número del fabricante 47944
Número L L30090 221
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Llave de enchufe para tubería de refrigerante HSK-A, (eje hueco cónico según DIN 69893)
Cuchilla: Acero especial, endurecido y galvanizado.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.

Característica:

  • Tamaño = HSK-A.: 100
  • An: 100
  • B1: 2,9
  • D: 16,2
  • D1: 22,0
  • L: 133
  • Peso: 165 g