Tånginstrument 325

Art-nr: 473290 325
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 110,07 SEK /st.
  • 973,21 SEK /st.
på begäran
I lager
236 styck i lager
  • Norm: EN 61010-1

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EN 61010-1
visningsområde 4 000
grundnoggrannhet 2 %
mätmetod TRUE RMS (AC)
minnesfunktion HOLD, MAX/MIN
växelspänning AC 0,1 V – 600 V
likspänning DC 0,1 V – 600 V
växelström AC 0,1 A – 400 A
likström DC 0,1 A – 400 A
resistans 0,1 Ω – 40 kΩ
kapacitet 100,0 μF till 1000 μF
frekvens 5 Hz − 500 Hz
Kontaktmätning temperatur −10 °C - 400 °C
maximal tångöppning 30 mm
överspänningskategori CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
strömförsörjning 2× 081561 LR3
Produktslag Tångamperemeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473290 325
EAN/GTIN 095969623766
Tillverkarens nummer 873455 / FLUKE TP80

Benämning

Utförande:

Tånginstrument med stor, lättavläst LCD-display i smal och ergonomisk design.
Dessutom temperaturmätning, frekvensmätning, min/max-funktion och display med bakgrundsbelysning.
RMS-mätning och optimerad ergonomi för felsökning inom industri- och byggtekniktillämpningar.

Norm:

EN 61010-1

Leveransinnehåll:

Inkl. mätledningar och stoppad bärväska.
Batterier 2 st nr 081561 storlek LR3.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar