Clește ampermetric, Tip: 325

Cod articol.: 473290 325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 104,50 € /buc.
  • 97,60 € /buc.
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Denumirea producătorului Typ: 325
Ambalaj husă
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Deschidere maximă clește 30 mm
Proces măsurare TRUE RMS (AC)
Măsurare frecvență min. 5 Hz
Măsurare frecvență max. 0,5 kHz
Măsurarea rezistenței min. 0,1 Ω
Măsurarea rezistenței max. 0,04 MΩ
Capacitate electrică min. 100 µF
Capacitate electrică max. 1.000 µF
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 0,1 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 600 V
Afișaj (CC) min. 0,1 V
Afișaj (DC) max. 600 V
Afișaj (AC) min. 0,1 V
Afișaj (AC) max. 600 V
Curent alternativ (AC) min. 100 mA
Curent alternativ (AC) max. 400 A
Tensiune alternativă (AC) min. 0,1 V
Tensiune alternativă (AC) max. 600 V
Curent continuu (DC) min. 100 mA
Curent continuu (DC) max. 400 A
Tensiune continuă (DC) min. 0,1 V
Tensiune continuă (DC) max. 600 V
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Deconectare automată da
Număr afișabil max. 4.000
Precizie de bază 2 %
Tip produs cleşte ampermetric
Variante de măsurare Măsurarea frecvenţei; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei; Măsurarea capacității electrice
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu Da
Cu afișaj Da
Categorie de supratensiune CAT III; CAT IV
Caracteristici Iluminare a punctelor de măsurare
Funcţie Hold; Max; Min
Standard DIN EN 61010-1
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 473290 325
EAN / GTIN 095969623766
Număr producător 873455 / FLUKE TP80
Producător/responsabil Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descriere

Execuţie:

Clampmetre cu afişaje LCD mari, uşor lizibile cu design subţire şi ergonomic.
În plus, măsurarea temperaturii, măsurarea frecvenţei, funcţia min/max şi afişaj cu iluminare de fundal.
Măsurători ale valorilor efective reale (RMS) şi ergonomie optimizată pentru identificarea erorilor în aplicaţiile industriale şi de servicii în construcţii.

Standard:

EN 61010-1

Livrare:

Cu conductori de măsură şi geantă Duspol capitonată.
Batterii 2× Cod 081561 Ref. LR3.