Virranmittauspihdit 325

Tuote nro.: 473290 325
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 100,74 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 61010-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EN 61010-1
Näyttöalueen yläraja 4 000
Perustarkkuus 2 %
Mittaustapa TRUE RMS (AC)
Tallennustoiminto HOLD, MAX/MIN
Vaihtojännite AC 0,1V – 600 V
Tasajännite DC 0,1V – 600 V
Vaihtovirta AC 0,1A – 400 A
Tasavirta DC 0,1A – 400 A
Vastus 0,1 Ω – 40 kΩ
Kapasitanssi 100,0 μF - 1000 μF
Taajuus 5 Hz − 500 Hz
Kontaktimittauksen lämpötila −10 °C - 400 °C
Pihtien enimmäiskärkiväli 30 mm
Ylijänniteluokka CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Virtalähde 2× 081561 LR3
Tuotetyyppi Virtapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473290 325
EAN / GTIN 095969623766
Valmistajan numero 873455 / FLUKE TP80

Kuvaus

Malli:

Virranmittauspihdit, suuri ja helposti luettava LCD-näyttö, ohut ja ergonominen muotoilu.
Lisäksi lämpötilan mittaus, taajuuden mittaus, min/max-toiminto ja taustavalolla varustettu näyttö.
Tehollisarvojen mittaukset ja optimoitu ergonomia vianetsintään teollisuus- ja rakennussovelluksissa.

Standardi:

EN 61010-1

Toimituksen sisältö:

Mukana mittajohdot ja pehmustettu laukku.
Paristot 2× nro 081561 koko LR3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat