Stroommeettang 325

Artikelnummer: 473290 325

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 87,60 / st.
  • € 76,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: EN 61010-1

Productdetails

Technische gegevens

Norm EN 61010-1
Weergavebereik 4.000
Basisnauwkeurigheid 2 %
Meetmethode TRUE RMS (AC)
Geheugenfunctie HOLD, MAX/MIN
Wisselspanning AC 0,1 V – 600 V
Gelijkspanning DC 0,1 V – 600 V
Wisselstroom AC 0,1 A – 400 A
Gelijkstroom DC 0,1 A – 400 A
Weerstand 0,1 Ω – 40 kΩ
Capaciteit 100,0 μF tot 1000 μF
Frequentie 5 Hz − 500 Hz
Contactmeting temperatuur -10 °C - 400 °C
maximale tangopening 30 mm
Overspanningscategorie CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Voeding 2× 081561 LR3
Producttype Stroomtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473290 325
EAN/GTIN 095969623766
Nummer fabrikant 873455 / FLUKE TP80

Omschrijving

Uitvoering:

Stroommeettangen met grote, goed leesbare LCD-weergave, met slank en ergonomisch design.
Aanvullend temperatuurmeting, frequentiemeting, min/max-functie en display met achtergrondverlichting.
Juiste effectieve waardemetingen en geoptimaliseerde ergonomie voor het opsporen van problemen in industriële en bouwtechnische toepassingen.

Norm:

EN 61010-1

Levering:

Incl. meetkabels en gevoerde draagtas.
Batterijen 2 × nr. 081561 gr. LR3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen