• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per misurazione di corrente, Modello: 376FC

Codice art.: 473290 376FC
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 97,60 € /pz.
  • 104,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EN 61010-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EN 61010-1
Visualizzazione massima 6.000
Precisione base 2 %
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Funzione Salva HOLD, MAX/MIN
Tensione alternata AC 0,1 V – 1000 V
Tensione continua DC 0,1 V – 1000 V
Corrente alternata AC 0,1 A – 2500 A
Corrente continua DC 0,1 A – 1000 A
Resistenza 0,1 Ω – 60 kΩ
Capacità da 1 μF a 1000 μF
Frequenza 5 Hz − 500 Hz
Apertura massima della pinza 34 mm
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473290 376FC
EAN / GTIN 195112123911
Produttore/persona responsabile Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per misurazione di corrente con ampio display LCD di facile lettura, dal design sottile ed ergonomico.
Misurare tensione e corrente senza contatto. Software Fluke Connect per la registrazione e l’analisi dei risultati di misura. Misurazione di correnti estremamente elevate con il trasduttore di corrente flessibile iFlex®.

Norma:

EN 61010-1

Fornitura:

Inclusi cavi con puntali e borsa di trasporto imbottita.
2× batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati