• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RICAMBI : COPPIA INSERTI

Codice art.: 470.E7
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 470.E7
EAN / GTIN 3148511779101
Codice del produttore 470.E7
Numero-L L60130 1733
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Disponibile in forma diritta e piegata a 45° e 90°
  • Il rispettivo codice articolo corrisponde a un set di punte da 2 pezzi

Proprietà:

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • ganasce: 90°
  • [g]: 10