Tips voor borgveertangen 467, 469 , 90° gebogen , set, 2 st.

Artikelnummer: 470.E7
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
Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 470.E7
EAN/GTIN 3148511779101
Nummer fabrikant 470.E7
L-nummer L60130 1733

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verkrijgbaar in rechte vorm en gebogen onder 45° en 90°
  • Het betreffende artikelnr. komt overeen met een 2-delige bitset

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • bekken: 90°
  • [g]: 10