• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Spidser til cirklip-tang

Art.-nr.: 470.E7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Spids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 470.E7
EAN/GTIN 3148511779101
Producentnummer 470.E7
L-nummer L60130 1733
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fås i lige form og bøjet 45° samt 90°
  • Det respektive varenr. svarer til et 2-delt spidsesæt

Egenskab:

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • Bakker: 90°
  • [g]: 10