JUEGO 2 PUNTAS RECAMBIO ALICATE Y ARANDE

Número de artículo: 470.E7
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
Tipo de producto Punta

Identificación y clasificación

Número de artículo 470.E7
EAN / GTIN 3148511779101
Número del fabricante 470.E7
Número L L60130 1733
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Disponible en forma recta y doblada a 45° así como a 90°
  • El número de artículo respectivo corresponde a un juego de puntas de 2 piezas

Característica:

  • d [mm]: 1,3
  • d mín. - máx. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • Mandíbulas: 90°
  • [g]: 10