Hroty pro kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 470.E7
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu špička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 470.E7
EAN / GTIN 3148511779101
Číslo výrobce 470.E7
L-číslo L60130 1733
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • K dispozici v rovném provedení a ohnuté pod úhlem 45° i 90°
  • Příslušné č. položky odpovídá 2dílné sadě hrotů

Charakteristika:

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • čelisti: 90°
  • [g]: 10

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku