Hegyek a Seger fogókhoz

Cikkszám: 470.E7
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
Termék fajtája Hegy

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 470.E7
EAN / GTIN 3148511779101
Gyártó száma 470.E7
L-szám L60130 1733
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Elérhető egyenes formában és 45°-ban, valamint 90°-ban hajlítva
  • A mindenkori cikkszám 2 darabos pontkészletnek felel meg

Jellemző:

  • d [mm]: 1.3
  • d min. - max. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • Ajak: 90°
  • [g]: 10