• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometri digitali per interni a 3 punti in un set, 100-200 mm, testa di misura intercambiabile IP65, lega di Ti

Codice art.: 468-975
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468-975
EAN / GTIN 4946368562902
Codice del produttore 468-975
Numero-L L40010 5319
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Teste di misura intercambiabili come set. I perni di misurazione rivestiti in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Ottima resistenza ad acqua e polvere (classe di protezione IP65), idoneo all'utilizzo in presenza di refrigeranti o oli da taglio Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Con anelli di regolazione e prolunghe

Proprietà:

  • 2 x PRESET: Sì
  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Visualizzazione: LCD, altezza cifre 7,5 mm
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata batteria: Circa 1,2 anni
  • Note: Prolunga da 150 mm
  • Uscita dati: Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Alimentazione: 1 x batteria SR-44
  • Blocco delle funzioni: Sì
  • Dimensioni: 0,555 X 0,37 X 0,41 M
  • HOLD: Sì
  • Aree individuali: 100-125, 125-150, 150-175, 175-200
  • Incl. Anelli di azzeramento: ∅ 125 mm (177-298)
    ∅ 175 mm (177-302)
  • Campo di misura: 100 - 200
  • Superfici di contatto: Carburo di tungsteno rivestito in titanio (6-12 mm) Acciaio temprato rivestito in titanio (12-200 mm) Cono
    : Carburo di tungsteno
  • Modello: HTD-200RST
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati